Motion
11.340-4-4
Raccords de tuyau réutilisables série Aeroquip 11.340 BSPP mâle parallèle
N° D’ARTICLE MI12881871
N° MFR11.340-4-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables série Aeroquip 11.340 BSPP mâle parallèle
N° D’ARTICLE MI12881871
N° MFR11.340-4-4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Hauteur
    0.64 po
  • Taille hexagonale
    0.55 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur
    0.13 po
  • Longueur
    1.79 po
  • Longueur totale
    1.79 po
  • Taille du filetage
    G1/4-19
  • Largeur
    0.64 po

Détails

  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    1503
  • Nom abrégé de la connexion 1
    BSPP
  • Style de fin 1
    BSPP
  • Filetage de l’extrémité 1
    G1/4-19
  • Sexe final
    Homme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11.340-4-4
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
11.340-4-4 RÉUTILISATION DE LA SÉRIE AEROQUIP 11.340
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production