Motion
1A8FJA8
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série Aeroquip 1A JIC/SAE 37° Coude pivotant 45˚
N° D’ARTICLE MI12882361
N° MFR1A8FJA8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série Aeroquip 1A JIC/SAE 37° Coude pivotant 45˚
N° D’ARTICLE MI12882361
N° MFR1A8FJA8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Hauteur
    2.04 po
  • Taille hexagonale
    0.87 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.65 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur
    0.37 po
  • Longueur
    4.13 po
  • Longueur totale
    4.13 po
  • Poids global
    1.26 lb
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    1.26 lb
  • Largeur
    1.22 po

Détails

  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Style de fin 1
    JIC 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1A8FJA8
  • Numéro CUP du fabricant
    678146169051
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146169051

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU À SERTIR SÉRIE 1A8FJA8 AEROQUIP 1A FI
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau