Motion
1A8FRA8
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série 1A Coude femelle ORS 45°
N° D’ARTICLE MI12882373
N° MFR1A8FRA8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série 1A Coude femelle ORS 45°
N° D’ARTICLE MI12882373
N° MFR1A8FRA8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille de l’extrémité 1
    13/16 po
  • Hauteur
    2.10 po
  • Taille hexagonale
    0.94 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.79 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur
    0.33 po
  • Longueur
    3.86 po
  • Diamètre extérieur
    1.22 po
  • Longueur totale
    3.86 po
  • Poids global
    1.00 lb
  • Taille du filetage
    13/16-16
  • Poids
    1.00 lb
  • Largeur
    1.22 po

Détails

  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nom abrégé de la connexion 1
    VD
  • Style de fin 1
    VD
  • Filetage de l’extrémité 1
    13/16-16
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1A8FRA8
  • Numéro CUP du fabricant
    678146169129
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146169129

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU À SERTIR SÉRIE 1A8FRA8 AEROQUIP 1A FI
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau