Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Hauteur3.41 po
- Taille hexagonale1.0625 po
- Facteur de coupure du tuyau2.41 po
- Taille du tableau de bord du tuyau10
- Diamètre intérieur0.5 po
- Longueur3.97 po
- Longueur totale3.97 po
- Taille du filetageG5/8-14
- Largeur1.39 po
Détails
- Nom abrégé de la connexion 1BSPP
- Style de fin 1BSPP
- Filetage de l’extrémité 1G5/8-14
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant1AA10BFB10C
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau