Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 po
- Hauteur1.30 po
- Taille hexagonale1.125 po
- Taille du tableau de bord du tuyau10
- Diamètre intérieur0.45 po
- Longueur3.23 po
- Longueur totale3.23 po
- Taille du filetage1-14
- Largeur1.13 po
Détails
- CouleurDURA-KOTE
- Nom abrégé de la connexion 1VD
- Style de fin 1VD
- Filetage de l’extrémité 11-14
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1AA10FR10TZ
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau