Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Taille de l’extrémité 11 5/16 po
- Hauteur3.38 po
- Taille hexagonale1.5 po
- Facteur de coupure du tuyau2.95 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Diamètre intérieur0.78 po
- Longueur5.63 po
- Longueur totale5.63 po
- Taille du filetage1 5/16-12
- Largeur1.94 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 5/16-12
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant1AA16FJA16C
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau