Motion
1AA5FJ5
Raccords de tuyau à sertir femelles JIC/SAE 37° de la série Aeroquip 1A
N° D’ARTICLE MI12882467
N° MFR1AA5FJ5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles JIC/SAE 37° de la série Aeroquip 1A
N° D’ARTICLE MI12882467
N° MFR1AA5FJ5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Hauteur
    0.97 po
  • Taille hexagonale
    0.56 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.14 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -5
  • Diamètre intérieur
    0.21 po
  • Longueur
    2.08 po
  • Diamètre extérieur
    0.97 po
  • Longueur totale
    2.08 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Largeur
    0.97 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC
  • Style de fin 1
    JIC
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-20
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1AA5FJ5
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU À SERTIR SÉRIE 1AA5FJ5 AEROQUIP 1A FI
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau