Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 10.75 po
- Hauteur1.42 po
- Facteur de coupure du tuyau1.75 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Diamètre intérieur0.61 po
- Longueur2.94 po
- Diamètre extérieur1.42 po
- Longueur totale2.94 po
- Largeur1.42 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesGH585/GH586
- Nom abrégé de la connexion 1Appuyer pour connecter
- Style de fin 1Appuyer pour connecter
- Sexe finalHomme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1G12MC12
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau