Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille du tableau de bord10
- Taille de l’extrémité 1-16
- Hauteur2.44 po
- Corps hexagonal1.2600 po
- Taille hexagonale32 mm
- Facteur de coupure du tuyau57 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Diamètre du tuyau0.6200 po
- Diamètre intérieur du tuyau5/8 po
- Diamètre intérieur12.8 mm
- Longueur4.03 po
- Longueur totale4.03 po
- Taille-16
- Taille du filetageM26x1.5
- Largeur1.45 po
Détails
- Détails supplémentairesSertissage
- Matériau du corpsAcier au carbone
- RevêtementDura-Kote
- CouleurDura-Kote
- ConfigurationCoude 90 °
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Type de connexion24 °. DKO pivotant pour travaux légers
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M26X1.5
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Famille de raccordsDKO
- Forme d’ajustementCoude 90°
- Type de raccord24 °. DKO pivotant pour travaux légers
- Numéro de catalogue du fabricant1G16DLB10
- MatérielAcier
- Angle d’accouplement24 °
- PlacageDura-Kote
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Matériau du jointNitrile (NBR)
- Type de joint24 °. Lampe pivotante DKO
- Angle assis24 °
- StyleCoude 90 °
- ÉmerillonÉmerillon
- Norme de filetageDKOL
- Type de fil24 °. DKO pivotant pour travaux légers
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau