Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille du tableau de bord6
- Taille de l’extrémité 18
- Extrémité 2 Taille-6
- Hauteur0.79 po
- Taille hexagonale0.748 po
- Facteur de coupure du tuyau1.24 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre du tuyau0.3800 po
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Diamètre intérieur0.26 po
- Longueur1.99 po
- Diamètre extérieur0.7850 po
- Longueur totale1.99 po
- Taille SAE-6
- Taille8
- Taille du filetage08
- Largeur0.79 po
Détails
- Détails supplémentairesSertissage
- Matériau du corpsAcier au carbone
- RevêtementDura-Kote
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesTUYAU GH585/GH586
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Type de connexionDKOL
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M16X1.5
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Famille de raccordsDKOL
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordDKOL
- À utiliser avecGH585, GH586
- Numéro de catalogue du fabricant1G8DL6
- Compatibilité du fabricantAeroquip par Danfoss
- MatérielAcier
- PlacageDura-Kote
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Matériau du jointNitrile (NBR)
- Type de jointDKOL
- StyleDroit
- Norme de filetageDKOL
- Type de filDKOL
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau