Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Hauteur1.64 po
- Taille hexagonale32 mm
- Facteur de coupure du tuyau42.6 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau12
- Diamètre intérieur15.1 mm
- Longueur3.72 po
- Longueur totale3.72 po
- Taille du filetage1 1/16-12
- Largeur1.42 po
Détails
- CouleurDura-Kote
- Nom abrégé de la connexion 1JIC 37
- Style de fin 1JIC 37
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-12
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1W12FJ12
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau