Motion
1W20FLB16
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1W Coude SAE Code 61 90˚
N° D’ARTICLE MI12883084
N° MFR1W20FLB16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1W Coude SAE Code 61 90˚
N° D’ARTICLE MI12883084
N° MFR1W20FLB16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1.25 po
  • Hauteur
    3.89 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    108 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Diamètre intérieur
    19.6 mm
  • Longueur
    7.88 po
  • Longueur totale
    7.88 po
  • Largeur
    2.00 po

Détails

  • Couleur
    Dura-Kote
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1W20FLB16
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE À SERTIR SÉRIE 1W20FLB16 AEROQUIP 1W
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau