Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 13.12 po
- Hauteur3.12 po
- Facteur de coupure du tuyau4.607 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-32
- Diamètre intérieur1.66 po
- Longueur7.91 po
- Diamètre extérieur3.13 po
- Longueur totale7.91 po
- Largeur3.12 po
Details
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesEC850
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Style de fin 1Bride
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1W32FH32
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
Description du fabricant
FLEXIBLE À SERTIR SÉRIE 1W32FH32 AEROQUIP 1W F
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau