Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur3.55 po
- Taille du tableau de bord du tuyau32
- Diamètre intérieur1.66 po
- Longueur7.98 po
- Longueur totale7.98 po
- Largeur3.55 po
Détails
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Style de fin 1Bride
- Numéro de catalogue du fabricant1Z32FH32C
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau