Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur0.75 po
- Taille hexagonale0.75 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-5
- Diamètre intérieur0.326 po
- Longueur1.20 po
- Diamètre extérieur0.75 po
- Longueur totale1.20 po
- Largeur0.75 po
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- CouleurAnodisé
- Sexe finalFemme
- FinitionAnodisé
- Finition/revêtementAnodisé
- Numéro de catalogue du fabricant210-5D
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAluminium
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production