Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur0.88 po
- Taille hexagonale0.88 po
- Facteur de coupure du tuyau0.77 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.22 po
- Longueur2.01 po
- Longueur totale2.01 po
- Largeur0.88 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant220515-8-6S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production