Motion
2411-6-5S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 2411 SAE 37˚
N° D’ARTICLE MI12883223
N° MFR2411-6-5S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 2411 SAE 37˚
N° D’ARTICLE MI12883223
N° MFR2411-6-5S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    9/16 po
  • Hauteur
    0.79 po
  • Taille hexagonale
    0.69 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -5
  • Diamètre intérieur
    0.16 po
  • Longueur
    2.28 po
  • Longueur totale
    2.28 po
  • Taille du filetage
    9/16-18
  • Largeur
    0.69 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2411-6-5S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 2411-6-5S AEROQUIP 2411 RÉUTILISABLE
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production