Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur2.59 po
- Taille hexagonale2 po
- Facteur de coupure du tuyau2.78 po
- Taille du tableau de bord du tuyau20
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- Longueur5.10 po
- Longueur totale5.10 po
- Poids global3.05 lb
- Poids3.05 lb
- Largeur2.25 po
Détails
- CouleurPassivé
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementPassivé
- Numéro de catalogue du fabricant259-4721-20
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production