Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur2.10 po
- Taille hexagonale1.94 po
- Taille du tableau de bord du tuyau24
- Diamètre intérieur1.5 po
- Longueur1.84 po
- Diamètre extérieur0.94 po
- Longueur totale1.84 po
- Poids global1.56 lb
- Poids1.56 lb
- Largeur2.10 po
Détails
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1UNEF
- Style de fin 1UNEF
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant4-1212-24
- MatérielMonel
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité