Motion
412-190109-2-32

DANFOSS AEROQUIP LLC
412-190109-2-32

Bride commerciale marin militaire Aeroquip série 190109 de 150 lb
N° D’ARTICLE MI12883362
N° MFR412-190109-2-32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
412-190109-2-32

Bride commerciale marin militaire Aeroquip série 190109 de 150 lb
N° D’ARTICLE MI12883362
N° MFR412-190109-2-32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    2 po
  • Hauteur
    6.00 po
  • Taille hexagonale
    2.44 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.66 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Diamètre intérieur
    1.69 po
  • Longueur
    3.51 po
  • Diamètre extérieur
    6 po
  • Longueur totale
    3.51 po
  • Poids global
    6.34 lb
  • Poids
    6.34 lb
  • Largeur
    6.00 po

Détails

  • Série de tuyaux compatibles
    2651
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    412-190109-2-32
  • Matériel
    Monel et acier inoxydable
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
412-190109-2-32 AEROQUIP SÉRIE 190109 M
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité