Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Hauteur3.80 po
- Taille hexagonale1.94 po
- Facteur de coupure du tuyau1.78 po
- Taille du tableau de bord du tuyau24
- Diamètre intérieur1.16 po
- Longueur5.49 po
- Longueur totale5.49 po
- Largeur4.25 po
Détails
- Série de tuyaux compatibles302A, 2580, AE369, AE372
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Style de fin 1Bride
- Numéro de catalogue du fabricant412-190124-1-24
- MatérielMonel et acier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité