Motion
4-191301-1/4-8

DANFOSS AEROQUIP LLC
4-191301-1/4-8

Joint torique mâle marin Aeroquip série 191301 Coude 90°
N° D’ARTICLE MI12883400
N° MFR4-191301-1/4-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
4-191301-1/4-8

Joint torique mâle marin Aeroquip série 191301 Coude 90°
N° D’ARTICLE MI12883400
N° MFR4-191301-1/4-8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 3/16 po
  • Hauteur
    2.15 po
  • Taille hexagonale
    0.75 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.9 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur
    0.36 po
  • Longueur
    3.68 po
  • Longueur totale
    3.68 po
  • Taille du filetage
    1 3/16-12
  • Largeur
    1.25 po

Détails

  • Nom abrégé de la connexion 1
    VD
  • Style de fin 1
    VD
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 3/16-12
  • Sexe final
    Homme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4-191301-1/4-8
  • Matériel
    Monel
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
4-191301-1/4-8 AEROQUIP SÉRIE 191301 MA
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité