Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur7.50 po
- Taille hexagonale3.88 po
- Facteur de coupure du tuyau1.98 po
- Taille du tableau de bord du tuyau48
- Diamètre intérieur2.71 po
- Longueur3.89 po
- Diamètre extérieur7.5 po
- Longueur totale3.89 po
- Poids global4.31 lb
- Poids4.31 lb
- Largeur7.50 po
Détails
- ApplicationEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau et service industriel général
- Série de tuyaux compatibles302A, 2580, AE369, AE372-48, AE372, FC234
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Style de fin 1Bride
- Numéro de catalogue du fabricant66-190109-3-48
- MatérielLaiton Aluminium Bronze
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité