Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Hauteur1.44 po
- Taille hexagonale1.25 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Longueur3.50 po
- Longueur totale3.50 po
- Poids global0.01 lb
- Taille du filetage1 1/16-14
- Poids0.01 lb
- Largeur1.44 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurPlacage de zinc
- Série de tuyaux compatiblesCR170
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-14
- Sexe finalFemme
- FinitionPlacage de zinc
- Finition/revêtementPlacage de zinc
- Numéro de catalogue du fabricantCNA294-1212S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau