Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur1.44 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Diamètre intérieur0.925 po
- Longueur1.42 po
- Diamètre extérieur1.437 po
- Longueur totale1.42 po
- Largeur1.44 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesCR170
- Nom abrégé de la connexion 1Compression
- Style de fin 1Compression
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantCNA368-12S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau