Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Diamètre extérieur du tube compatible0.5 po
- Taille de l’extrémité 10.5 po
- Hauteur15.79 po
- Facteur de coupure du tuyau6.22 po
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Diamètre intérieur7.4 po
- Longueur15.79 po
- Longueur totale15.79 po
- Poids global123.00 lb
- Poids123.00 lb
- Largeur12.25 po
Détails
- Série de tuyaux compatibles2580
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Style de fin 1Bride
- Numéro de catalogue du fabricantFC7754-0808-188
- MatérielMonel Aluminium Bronze
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité