Motion
FC7754-0808-410

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC7754-0808-410

Aeroquip série FC7754 Marine militaire Mil-F-24787/5, groupe IX, type D
N° D’ARTICLE MI12883615
N° MFRFC7754-0808-410
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC7754-0808-410

Aeroquip série FC7754 Marine militaire Mil-F-24787/5, groupe IX, type D
N° D’ARTICLE MI12883615
N° MFRFC7754-0808-410
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Hauteur
    15.79 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    6.22 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur
    7.4 po
  • Longueur
    15.79 po
  • Longueur totale
    15.79 po
  • Poids global
    123.00 lb
  • Poids
    123.00 lb
  • Largeur
    12.25 po

Détails

  • Série de tuyaux compatibles
    2580
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC7754-0808-410
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FC7754-0808-410 AEROQUIP FC7754 SÉRIE M
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité