Motion
FH9010-2432-375

DANFOSS AEROQUIP LLC
FH9010-2432-375

Assemblage de raccord militaire marin Aeroquip série FH9010
N° D’ARTICLE MI12883658
N° MFRFH9010-2432-375
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FH9010-2432-375

Assemblage de raccord militaire marin Aeroquip série FH9010
N° D’ARTICLE MI12883658
N° MFRFH9010-2432-375
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Hauteur
    4.28 po
  • Taille hexagonale
    2.44 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.05 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Diamètre intérieur
    1.69 po
  • Longueur
    6.39 po
  • Longueur totale
    6.39 po
  • Largeur
    5.00 po

Détails

  • Série de tuyaux compatibles
    302A, 2580, AE369, AE372, FC234
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FH9010-2432-375
  • Matériel
    Monel Aluminium Bronze
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FH9010-2432-375 AEROQUIP FH9010 SÉRIE M
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité