Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur0.51 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Diamètre intérieur0.37 po
- Longueur7.91 po
- Longueur totale7.91 po
- Largeur0.51 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatiblesGH134
- Nom abrégé de la connexion 1Conduite/tuyau/tuyau
- Style de fin 1Conduite/tuyau/tuyau
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ2674-1010S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau