Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Hauteur2.08 po
- Taille hexagonale0.63 po
- Facteur de coupure du tuyau1.4 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.23 po
- Longueur2.75 po
- Longueur totale2.75 po
- Taille du filetage5/8-18
- Largeur0.63 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatiblesGH134
- Filetage de l’extrémité 15/8-18
- Sexe finalHomme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ4903-01-0606S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau