Motion
FW1097-06S
Douille pour raccords de flexible à sertir Aeroquip série FW1097
N° D’ARTICLE MI12883779
N° MFRFW1097-06S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords de flexible à sertir Aeroquip série FW1097
N° D’ARTICLE MI12883779
N° MFRFW1097-06S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.38 po
  • Hauteur
    0.75 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur
    0.42 po
  • Longueur
    0.68 po
  • Longueur totale
    0.68 po
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    FC699
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Compression
  • Style de fin 1
    Compression
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FW1097-06S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Douille
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
SERTISSAGE SÉRIE FW1097 AEROQUIP FW1097-06S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau