Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur1.44 po
- Taille hexagonale1.25 po
- Facteur de coupure du tuyau0.89 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Diamètre intérieur0.65 po
- Longueur2.28 po
- Longueur totale2.28 po
- Largeur1.25 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFW1231-1616S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau