Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Hauteur1.20 po
- Facteur de coupure du tuyau1.09 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.25 po
- Longueur2.17 po
- Longueur totale2.17 po
- Largeur0.50 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles2807
- Nom abrégé de la connexion 1VD
- Style de fin 1VD
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFW1858-0608-529
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau