Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure7.38 po
- Taille du tableau de bord-16
- Hauteur1.38 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Poids du tuyau0.72 lb
- Diamètre intérieur0.88 po
- Longueur1.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre0.88 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.38 po
- Diamètre extérieur1.38 po
- Longueur totale1.00 pi
- Poids global0.72 lb
- Poids0.72 lb
- Largeur1.38 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationConduites de freins pneumatiques pour locomotive et voiture de tourisme.
- DemandesConduites de freins pneumatiques pour locomotive et voiture de tourisme.
- Pression d’éclatement1200 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesFJ4649, FJ4709, FJ4650, 458
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 3
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc synthétique
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série 1531
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauTextile
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Style de ligne de superpositionGaufré
- Numéro de catalogue du fabricant1531-16RL
- Numéro CUP du fabricant678146213426
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Pression maximale300 psi
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Température maximale212 °F
- Pression de service maximale300 psi
- Température de fonctionnement min.-65 °F
- Température minimale-65 °F
- Numéro NMFC70
- Pression nominale300 psi
- Normes respectéesAAR-M618
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Matériaux du tubeCaoutchouc synthétique
- CUP_NON678146213426
- Pression de service300 psi
- Température de fonctionnement max.212 °F
- Température de travail min.-65 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau