Motion
GH196-32
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - 2 po DI, 2.7 po DE, 1525 psi pression de service, 6100 psi pression d'éclatement, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI12893778
N° MFRGH196-32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - 2 po DI, 2.7 po DE, 1525 psi pression de service, 6100 psi pression d'éclatement, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI12893778
N° MFRGH196-32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    25 po
  • Hauteur
    2.70 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    2.27 lb
  • Diamètre intérieur
    2 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.7 po
  • Diamètre extérieur
    2.7 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    2.27 lb
  • Poids
    2.27 lb

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Huiles hydrauliques, brutes, de carburant et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
  • Demandes
    Huiles hydrauliques, brutes, de carburant et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
  • Pression d’éclatement
    6100 psi
  • Couleur
    Bleu
  • Raccords compatibles
    TTC, Z
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Élastomère
  • Style de couverture
    Piqué à l’épingle
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH196
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Cordons en acier haute résistance
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Tube intérieur AQP
  • Style de ligne de superposition
    Gaufré
  • Numéro CUP du fabricant
    678146214195
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Pression maximale
    1525 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    1525 psi
  • Température maximale
    300 °F
  • Pression de service maximale
    1525 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    1525 psi
  • Normes respectées
    SAE 100R2 Type AT
  • Matériau du tube
    Tube intérieur AQP
  • CUP_NON
    678146214195
  • Pression de service
    1525 psi
  • Température de fonctionnement max.
    300 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
CAOUTCHOUC DE LA SÉRIE GH196 AEROQUIP GH196-32
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau