Motion
GH425-12
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - 3/4 po DI, 2.14 po DE, 5500 psi pression de service, 7000 psi pression d’éclatement, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12893785
N° MFRGH425-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - 3/4 po DI, 2.14 po DE, 5500 psi pression de service, 7000 psi pression d’éclatement, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12893785
N° MFRGH425-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    11.81 po
  • Hauteur
    0.75 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    3.30 lb
  • Diamètre intérieur
    0.75 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.14 po
  • Diamètre extérieur
    2.14 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    3.30 lb
  • Épaisseur du mur
    0.62 po
  • Poids
    3.30 lb

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Systèmes hydrauliques haute pression avec des fluides à base de pétrole et d’eau et pour les huiles de lubrification.
  • Demandes
    Systèmes hydrauliques haute pression avec des fluides à base de pétrole et d’eau et pour les huiles de lubrification.
  • Pression d’éclatement
    7000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    4 spirale
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Description
    Tuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH425
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Style de ligne de superposition
    Ruban de transfert
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Pression maximale
    1750 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    1750 psi
  • Température maximale
    302 °F
  • Pression de service maximale
    1750 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    1750 psi
  • Normes respectées
    BV|Certifié ABC|LR|BWB|DNV|EN45545
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Pression de service
    5500 psi
  • Température de fonctionnement max.
    302 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
CAOUTCHOUC DE LA SÉRIE GH425 AEROQUIP GH425-12
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau