Motion
GH793-04
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - 1/4 po DI, 0.62 po DE, 6500 psi pression de service, 20000 psi pression d’éclatement, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12893827
N° MFRGH793-04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - 1/4 po DI, 0.62 po DE, 6500 psi pression de service, 20000 psi pression d’éclatement, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12893827
N° MFRGH793-04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    3.94 po
  • Hauteur
    0.25 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    0.26 lb
  • Diamètre intérieur
    0.25 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.62 po
  • Diamètre extérieur
    0.62 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    0.26 lb
  • Épaisseur du mur
    0.85 po
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Résistant à la plupart des produits chimiques et hydrocarbures.
  • Demandes
    Résistant à la plupart des produits chimiques et hydrocarbures.
  • Pression d’éclatement
    20000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH793
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Style de ligne de superposition
    Transfert d’encre
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    260 °F
  • Pression maximale
    5000 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température maximale
    260 °F
  • Pression de service maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    5000 psi
  • Normes respectées
    SAE 100R2AT Type S|ISO 1436-1 Type 2SN|Approuvé MSHA|DNV
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Pression de service
    6500 psi
  • Température de fonctionnement max.
    260 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
CAOUTCHOUC DE LA SÉRIE GH793 AEROQUIP GH793-04
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau