Motion
LZ3202B-2ZRSTN

NSK CORP, BEARING DIV
LZ3202B-2ZRSTN

Roulement à contact angulaire à double rangée - 1.2500 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de diamètre extérieur, double blindage, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI12909399
N° MFRLZ3202B-2ZRSTN
Prix256.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
LZ3202B-2ZRSTN

Roulement à contact angulaire à double rangée - 1.2500 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de diamètre extérieur, double blindage, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI12909399
N° MFRLZ3202B-2ZRSTN
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
Prix256.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Angle de contact
    25 °
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    DEU
  • Description
    OURS À BOULE DE CONTACT ANGULAIRE LZ3202B-2ZRSTN
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176419072
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176419072

Aperçu

Description du fabricant
OURS À BOULE DE CONTACT ANGULAIRE LZ3202B-2ZRSTN

You May Also Like