Motion
7018BATDBCP10P4

NSK CORP, BEARING DIV
7018BATDBCP10P4

Roulement à contact angulaire - Alésage de 90 mm
N° D’ARTICLE MI12909424
N° MFR7018BATDBCP10P4
Prix3,538.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7018BATDBCP10P4

Roulement à contact angulaire - Alésage de 90 mm
N° D’ARTICLE MI12909424
N° MFR7018BATDBCP10P4
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
Prix3,538.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1800 po
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Hauteur totale
    48 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7018BATDBCP10P4 BÊTA À BILLE À CONTACT OBLIQUE
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    192661122846
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661122846

Aperçu

Description du fabricant
7018BATDBCP10P4 BÊTA À BILLE À CONTACT OBLIQUE