Motion
NJ230EM
Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 270 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI12909463
N° MFRNJ230EM
Prix5,036.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 270 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI12909463
N° MFRNJ230EM
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
Prix5,036.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Global Largeur  
    270 mm
  • Poids
    26.23 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Pays d’origine
    JP
  • Brides
    Une bride sur l’anneau intérieur
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    192661135303
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    192661135303

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ230EM