Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4 po
- Longueur de course nette26 po
- Hauteur du produit4.50 po
- Longueur du produit33.38 po
- Diamètre de la tige1.375 po
- Poids27.96 lb
- Largeur6.25 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication pneumatique légère
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinTête 3
- Type de coussinExtrémité rembourrée
- Pression de fonctionnement du cylindre250 psi
- Type de montageCapuchon à bride rectangulaire
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonViton-A
- Type de joint de pistonType de lèvres Viton
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portSurdimensionné NPTF
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit fil mâle UN
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1Uréthane Ultra Seal avec grattoir
- Matériau du jointUréthane
- SérieSérie VP
Aperçu
- Caractéristiques de conception avancées
- Léger, mais solide
- Conçu pour durer