Motion
SXC000H3
Métrique ISO de la chaîne de télévision Vickers
N° D’ARTICLE MI12910236
N° MFRSXC000H3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Métrique ISO de la chaîne de télévision Vickers
N° D’ARTICLE MI12910236
N° MFRSXC000H3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.48 po
  • Longueur de course nette
    9.05511811023622 po
  • Hauteur du produit
    3.54 po
  • Longueur du produit
    16.93 po
  • Diamètre de la tige
    1.1 po
  • Poids
    17.40 lb
  • Largeur
    3.54 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application hydraulique moyenne
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Aucun
  • Type de coussin
    Non coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    210 psi
  • Type de montage
    Capuchon à épaulement
  • Non rotatif
    Non
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Type de lèvres en nitrile
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    BSPP
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Filetage mâle intermédiaire métrique
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    PolyPak
  • Matériau du joint
    Téflon avec nitrile carboxylé
  • Série
    Série télé
  • Tige simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
TIGE D’ATTACHE DE LA SÉRIE SXC000H3 VICKERS POUR TÉLÉVISEUR ISO M
  • Réduire les temps de cycle et augmenter la production
  • Conçu pour durer
  • Fonctionnement fiable et sécuritaire

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté