Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.96850393700787 po
- Longueur de course nette7.87 po
- Hauteur du produit2.95 po
- Longueur du produit16.81 po
- Diamètre de la tige1.41732283464567 po
- Poids20.00 lb
- Largeur2.95 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique robuste
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Type de constructionBarre d’attache
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageCapuchon à épaulement
- Non rotatifOui
- Type de joint de pistonRayon en Téflon à faible dégagement avec bandes d'usure
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portBSPP
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Matériau de la tigeBoîtier durci
- Joint de tige de type 1PolyPak de Viton
- Matériau du jointViton
- SérieSérie IHM
- Tige simple ou doubleCélibataire
Aperçu
- Réduire les temps de cycle et augmenter la production
- Conçu pour durer
- Fonctionnement fiable et sécuritaire