Motion
SXH0033S
Tige d’attache Hydro-Line série N5 NFPA Heavy Duty
N° D’ARTICLE MI12913414
N° MFRSXH0033S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige d’attache Hydro-Line série N5 NFPA Heavy Duty
N° D’ARTICLE MI12913414
N° MFRSXH0033S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    8 po
  • Longueur de course nette
    4 po
  • Hauteur du produit
    9.50 po
  • Longueur du produit
    21.00 po
  • Diamètre de la tige 2
    4 po
  • Diamètre de la tige
    4 po
  • Poids
    311.12 lb
  • Largeur
    14.00 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application hydraulique robuste
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Aucun
  • Type de coussin
    Non coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Tige double, tête rectangulaire
  • Non rotatif
    Oui
  • Matériau du joint de piston
    Viton-A
  • Type de joint de piston
    Essuie-tout Viton à double extrémité
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    Joint torique SAE/UN
  • Réciproque
    Oui
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    Série N5
  • Tige simple ou double
    Double
  • Tandem
    Non

Aperçu

Description du fabricant
TIGE D’ATTACHE SÉRIE N5 SXH0033S HYDROLIGNE NF
  • Durable et fiable
  • Caractéristiques de sécurité novatrices
  • Options de taille complètes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté