Motion
SXH00350
Cylindre de tige de liaison - 250 psi, 5.0000 po d’alésage, tige de 1 po, tourillon de tête
N° D’ARTICLE MI12913427
N° MFRSXH00350
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre de tige de liaison - 250 psi, 5.0000 po d’alésage, tige de 1 po, tourillon de tête
N° D’ARTICLE MI12913427
N° MFRSXH00350
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5 po
  • Taille de l’alésage
    5.0000 po
  • Longueur de course nette
    18 po
  • Hauteur du produit
    5.50 po
  • Longueur du produit
    25.56 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Poids
    51.40 lb
  • Largeur
    7.50 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application pneumatique pour service moyen
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Aucun
  • Type de coussin
    Non coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    250 psi
  • Type de montage
    Tourillon de tête
  • Non rotatif
    Oui
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Type de lèvres en nitrile
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    NPTF
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Fil femelle UN court
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    Type de lèvres carboxylées
  • Matériau du joint
    Téflon avec nitrile carboxylé
  • Série
    Série RE

Aperçu

Description du fabricant
SXH00350 VICKERS RE SÉRIE NFPA À TIGE D’ATTACHE
  • Classé jusqu’à 250 psi
  • Accélération maximale et temps de cycle plus rapides
  • Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté