Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5 po
- Longueur de course nette20 po
- Hauteur du produit2.00 po
- Longueur du produit26.23 po
- Diamètre de la tige0.625 po
- Poids7.80 lb
- Largeur2.00 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication pneumatique pour service moyen
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinAucun
- Type de coussinNon coussiné
- Pression de fonctionnement du cylindre250 psi
- Type de montageTige d’attache allongée de la tête
- Non rotatifOui
- Matériau du joint de pistonViton-A
- Type de joint de pistonEssuie-tout Viton à double extrémité
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Fil femelle UN court
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1Type de lèvres carboxylées
- Matériau du jointViton
- SérieSérie RE
Aperçu
- Classé jusqu’à 250 psi
- Accélération maximale et temps de cycle plus rapides
- Conçu pour la sécurité et la fiabilité