Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.25 po
- Longueur de course nette12 po
- Hauteur du produit4.50 po
- Longueur du produit22.23 po
- Diamètre de la tige2 po
- Poids52.40 lb
- Largeur4.50 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique robuste
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinTête 3-Cap 3
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageTouché à clé
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portJoint torique SAE/UN
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit fil mâle UN
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- SérieSérie NZ
Aperçu
- Durable et fiable
- Caractéristiques de sécurité novatrices
- Options de taille complètes