Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4 po
- Longueur de course nette6 po
- Hauteur du produit5.00 po
- Longueur du produit15.63 po
- Diamètre de la tige2 po
- Poids61.10 lb
- Largeur7.63 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique robuste
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageTête rectangulaire
- Non rotatifOui
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Filetage mâle intermédiaire métrique
- Matériau de la tigeBoîtier durci
- Joint de tige de type 1Uréthane Ultra Seal
- Matériau du jointUréthane
- SérieSérie N5
- Tige simple ou doubleCélibataire
Aperçu
- Durable et fiable
- Caractéristiques de sécurité novatrices
- Options de taille complètes