Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.25 po
- Longueur de course nette10 po
- Hauteur du produit3.75 po
- Longueur du produit18.13 po
- Diamètre de la tige1 po
- Poids11.10 lb
- Largeur5.50 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication pneumatique légère
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Type de constructionBarre d’attache
- Type de coussinNon coussiné
- Pression de fonctionnement du cylindre250 psi
- Type de montageTête Bride rectangulaire
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonRayon en Téflon à faible dégagement avec bandes d'usure
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit fil métrique mâle
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1Type de lèvres carboxylées
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- SérieSérie Q6
Aperçu
- Caractéristiques de conception avancées
- Léger, mais solide
- Conçu pour durer