Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2 po
- Longueur de course nette31 po
- Hauteur du produit2.50 po
- Longueur du produit35.50 po
- Diamètre de la tige0.63 po
- Poids38.00 lb
- Largeur4.25 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication industrielle
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Type de coussinNon coussiné
- Type de montageCosse latérale
- Non rotatifOui
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- RéciproqueOui
- Extrémité de tige style 1Filetage UN mâle intermédiaire
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1Type de lèvres carboxylées
- Matériau du jointViton
- SérieSérie Q6
- TandemNon
Aperçu
- Caractéristiques de conception avancées
- Léger, mais solide
- Conçu pour durer